Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPOS 1532 _KC Stangenrohr 2000 mm Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1902005-BP
Hersteller:
     KOPOS
Herst.-Nr.:
     1532 _KC
EAN/GTIN:
     8595057616875
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
KOPOS 1532 _KC Stangenrohr 2000 mm Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

PVC Stangenrohr, hellgrau, flammwidrig, leichte Druckbeanspruchung, Klass.2241, 2 m

Für Installationen von Klein- und Niederspannungsleitungen geeignet
Installation in Bereichen mit Gefährdung durch brennbare Gase und Dämpfe möglich - Gefahrenzone 2
Installation in Bereichen mit Gefährdung durch brennbare Stäube möglich - Gefahrenzone 22

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 32 mm · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innen-Durchmesser: 28.6 mm · Material: PVC · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Marke:
KOPOS
Innen-Durchmesser:
28.6 mm
Farbe:
grau
Material:
PVC
Außen-Durchmesser:
32 mm
Produkt-Art:
Stangenrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KOPOS
0232_KB
ab € 0,51*
Sonstiges
KOPOS
4132_KB
ab € 1,68*
Sonstiges
KOPOS
5332_KB
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.