MIG/MAG-Schweißanlagen der P-Serie MIG-/MAG-Invertertechnologie mit SpeedArc. MIG-MAG war niemals stärker. Über dem gesamten Strombereich steht ein stabiler und sehr einfach zu beherrschender Licht...
Schweißkraft 1074202 Tragbarer WIG AC/DC Inverter Alle Geräte sind in moderner Inverter-Technologie aufgebaut Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, …) und durch Schu...
0.8 KG ESAB Stabelektrode OK Ni-CI3 3,2X350mm (OK 92.18) VacPac = 0,8Kg/24 Stck./Kart.4,8Kg/144 Stck. Basisch graphitische Reinnickel-Elektrode für Gusseisenschweißungen ohne oder mit geringer Vorw...
GYS Schweißgerät EXPERT 130 (mit Zubehör) 015029 TRADITIONELLES ELEKTRODEN-SCHWEISSGERÄT FÜR GELEGENTLICHEN GEBRAUCH Netzanschluss 230V–50/60Hz einphasig Für Elektroden von Ø2 bis 3,2 mm Sehr einfa...
1089020SET, 230 V stufenlos regelbar. Bestens geeignet für mobiles Stahlschweißen, Die EASY-MIG ist eine ideale Kombination aus modernster Inverter-Technik mit einfacher und konventioneller Bedienu...
GYS PROTIG 160 DC LIFT Schweißinverter 20 - 160 A inkl. Zubehör PROTIG 160 DC LIFT - MIT ZUBEHÖR ARC FORCE: optimiert die Lichtbogenstabilität - manuell einstellbar HOT START: optimiert das Zündver...
MIG/MAG-Schweißanlagen der P-Serie MIG-/MAG-Invertertechnologie mit SpeedArc. MIG-MAG war niemals stärker. Über dem gesamten Strombereich steht ein stabiler und sehr einfach zu beherrschender Licht...
Das FLEX 280 A CEL ist ein tragbares, mit der Invertertechnologie ausgestattetes MMA-Schweißgerät, welches sowohl im dreiphasigen, als auch im einphasigen Modus betrieben werden kann. Es ist flexib...
Mobiler Multifunktions-Schweißinverter 3 Schweißverfahren in einem Gerät, MIG/MAG, MMA/E-Hand & LIFT-WIG (DC) Synergic-Betrieb im MIG/MAG Verfahren für Stahl-, Edelstahl-, Alu- und CuSi-Werkstoffe ...
Schweißkraft 1074202SET2 Tragbarer WIG AC/DC Inverter 201 AC/DC P PULSE Set 2 CRAFT-TIG In moderner Inverter-Technologie aufgebaut Bestens geeignet für Montagearbeiten durch Schutzart IP 21S genere...
GYS 013803 PROGYS 183E Das elektronisch topaktuelle und robuste PROGYS 183 E ist für für hochwertige Schweißarbeiten auf bis zu 10 mm starken Stahl, Gusseisen und Edelstahl geeignet Das Gerät biete...
Schweißkraft 1089021 Fahrbarer MAG-Inverter Die SYN-MIG ist eine ideale Kombination aus modernster Inverter-Technik mit einfacher und konventioneller Bedienung Über nur zwei Knöpfe (Potentiometer) ...