| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4000558601 Herst.-Nr.: 013803 EAN/GTIN: 3154020013803 |
| |
|
| | |
| GYS 013803 PROGYS 183E Das elektronisch topaktuelle und robuste PROGYS 183 E ist für für hochwertige Schweißarbeiten auf bis zu 10 mm starken Stahl, Gusseisen und Edelstahl geeignet Das Gerät bietet drei Schweißverfahren: E-Hand-Schweißen, E-Hand-Pulsschweißen und WIG-Lift. SCHWEISSHILFEN • Einfaches Bedienfeld mit Digitalanzeige. • Auswahl des WIG Lift- oder E-Hand-Modus (Standard oder Puls). • Einstellung der Schweißleistung (10 >180 A). Sehr leichter Gerät (4.9 kg). Der geringe Platzbedarf (14x19x38 cm) erlaubt den flexiblen Einsatz und die problemlose Lagerung (Regal, Fahrwagen, usw.) Metallgriff zum einfachen Transport. TRAGBAR SICHER Optimierte Abkühlung des Geräts und Thermoschutz. Zwei Lüftergeschwindigkeiten (im Betrieb / Leerlauf). Schutz gegen Überspannung Für den Generatorbetrieb geeignet. EINPHASIGES INVERTER E-HANDSCHWEISSGERÄT 10 ? 180 A MADE IN FRANCE MMA TIGLift A E-HAND-SCHWEISSEN: geeignet für das Schweißen von umhüllten Elektroden: Stahl (rutil und basisch), Edelstahl und Gusseisen (bis Ø 4mm). E-HAND-PULSSCHWEISSEN: für Steignähte geeignet. TIG Lift: für das präzise Schweißen von dünnen Blechen im WIG Modus. 3 SCHWEISSMODI Hot Start (einstellbar) : Verbessert die Zündeigenschaften durch eine kurzeitige Erhöhung des Schweißstroms. Der Lichtbogen zündet sofort zuverlässig. Arc Force : Stabilisiert den Lichtbogen unter Korrektur der Spannung bei Veränderung des Elektrodenabstands zum Schweißgut. Antisticking : Verhindert das Festkleben der Elektroden im Schweißbad. MMA Pulse (einstellbar) : Ideal für Steignähte geeignet. Einstellbare Frequenz. TIG Lift (einstellbar) : Erleichtertes Zünden für hochwertige Schweißnaht. Eine Bewegung des Brenners nach oben löst die Absenkfunktion aus, und der Schweißstrom wird stufenlos heruntergefahren. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 013803 | Werksnummer: | 013803 | Gewicht netto Kg: | 8,300000 | Gewicht brutto Kg: | 8,300000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Elektrode |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroden-Schweißgerät, Elektrodenschweissgerät, Elektrodenschweißgeräte, Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, TIG-Schweißgerät, WIG-Schweißgerät, gys wig-schweißgerät, tig schweißgerät |
| | |
| |