MIG/MAG-Schweißanlagen der P-Serie MIG-/MAG-Invertertechnologie mit SpeedArc. MIG-MAG war niemals stärker. Über dem gesamten Strombereich steht ein stabiler und sehr einfach zu beherrschender Licht...
Schweißkraft 1074201 Tragbarer WIG DC Inverter Alle Geräte sind in moderner Inverter-Technologie aufgebaut Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, …) und durch Schutza...
0.7 KG ESAB Stabelektrode OK 67.70 2,5X300mm VacPac = 0,7 kg /35 Stck./Kart.4,2Kg/210 Stck. Rutile Elektrode für Austenit-Ferrit-Verbindungen (schwarz/weiß) bis 300°C Einsatztemperatur und Zwischen...
1073201SET, Robuste 230 Volt-Modelle mit versiegelter Platine für den professionellen Einsatz, Alle Geräte sind in moderner Inverter - Technologie aufgebaut. Bestens geeignet für Montagearbeiten (a...
GYS 032248 Schweißgerät EASYMIG 150 Das EASYMIG 150 ist ein halb-synergisches MIG/MAG-, Fülldraht- und E-Hand-Schweißgerät. Mithilfe einem intuitiven Bedienfeld wird die Einstellung der Drahtspannu...
Geeignet für Reparatur-/Montagebetriebe, Gewerbe, mittlere Industrie, Schweißen im Freien bzw. Offshore, Landwirtschaft, Metallbau bis hin zu Pipelinebau Digitale Anzeige für Schweißstrom (A), Schw...
Inverter-Technologie · für Montagearbeiten, Schulen, Metallbau, Baustellen oder Landwirte · geeignet für den Einsatz am Generator · durch versiegelte Platine Schutz gegen Feuchtigkeit, Salzsprühneb...
Mikroprozessorgesteuerter Schweißinverter. Geeignet für alle gängigen an Gleichstrom zu verschweißenden rutil- umhüllten Stabelektroden, (Stahl, Edelstahl,Guss, etc.) Praktisch und komfortabel dank...
Inverter-Technologie · tragbares Elektrodenschweißgerät für den Einsatz in Betriebswerkstätten, Landwirtschaft, Baustellen, etc. · robustes Gehäuse · für Elektrodendurchmesser 1,6 - 3,2 mm · stufen...
1089033SET, Stufenlos regelbar. Universell einsetzbare Werkstattmaschine für Stahl, Edelstahl und Aluminium. Moderne und bewährte Inverter-Technologie mit Synergie Funktion. Durch die Synergie Funk...
MIG/MAG-Schweißanlagen der P-Serie MIG-/MAG-Invertertechnologie mit SpeedArc. MIG-MAG war niemals stärker. Über dem gesamten Strombereich steht ein stabiler und sehr einfach zu beherrschender Licht...
Schweißkraft 1074201SET Tragbarer WIG DC Inverter Alle Geräte sind in moderner Inverter-Technologie aufgebaut Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, …) und durch Schu...
0.7 KG ESAB Stabelektrode OK Ni-CI3 2,5X300mm (OK 92.18) VacPac = 0,7Kg/41 Stck./Kart.4,2Kg/246 Stck. Basisch graphitische Reinnickel-Elektrode für Gusseisenschweißungen ohne oder mit geringer Vorw...
GYS 013742 Set PROGYS 180 A + Schweißhelm LCD MASTER 9/13G IRON Der PROGYS 180A ist ein leistungsfähiger Elektroden-Schweißinverter für Profi s der industriellen Wartung, in der Werkstatt und auf d...