| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976330596 Herst.-Nr.: 1089021 EAN/GTIN: 4036351262497 |
| |
|
| | |
| Schweißkraft 1089021 Fahrbarer MAG-Inverter - Die SYN-MIG ist eine ideale Kombination aus modernster Inverter-Technik mit einfacher und konventioneller Bedienung
- Über nur zwei Knöpfe (Potentiometer) wird stufenlos über Spannung und Drahtgeschwindigkeit der Arbeitspunkt festgelegt
- Eine sichere Zündung und ein stabiler Lichtbogen sorgen für beste Schweißergebnisse
- Auch zum Schweißen von Fülldraht-Elektroden geeignet
- Stufenlos regelbare Multi-MIG/MAG Anlage für perfekte Ergebnisse
- Elektroden- und WIG-Schweißen
WIG LiftArc Zündung. Umpolbar für Fülldraht- Drei Jahre Schweißkraft-Garantie
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1089021 | Werksnummer: | 1089021 | Gewicht netto Kg: | 25,000000 | Gewicht brutto Kg: | 28,000000 | Ursprungsland: | Slowenien | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Schweissgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 930,88* | € 1.012,19* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 979,59* | € 1.054,82* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 997,91* | € 1.065,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|