Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS PROTIG 160 DC LIFT Schweißinverter 20 - 160 A inkl. Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3020933-BP
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     077287
EAN/GTIN:
     3154020077287
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
GYS PROTIG 160 DC LIFT Schweißinverter 20 - 160 A inkl. Zubehör

PROTIG 160 DC LIFT - MIT ZUBEHÖR

ARC FORCE: optimiert die Lichtbogenstabilität - manuell einstellbar
HOT START: optimiert das Zündverhalten
ANTI STICKING: optimiert die Elektrodenführung
ARC DOWN SLOPE: einstellbare Stromabsenkung des Lichtbogens für eine ästhetische und professionelle Schweißnaht

Die WIG-Lift Funktion ermöglicht eine einfache Zündung ohne Einschlüsse durch die Wolfram-Elektrode. Digitale Bedienführung. PROTEC400-Technologie zum Schutz gegen Über-/Unterspannung sowie Netzspannungsschwankungen (+/- 15 %) bis zu 400 V. Mikroprozessorgesteuerter Elektroden- und WIG-Schweißinverter 230 V, 20 - 160 A, für Instandsetzungsarbeiten an Stahl, Edelstahl und Kupfer. Schweißt alle gängigen Rutil-, Edelstahl-, Guss- und basischen Stabelektroden.

Technische Daten:
Absicherung: 16 A · Betriebsspannung: 230 V · Elektroden-Durchmesser: bis 4 mm · Gewicht: 5.1 kg · Leerlaufspannung: 72 V · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 250 mm · Produktabmessung, Länge: 280 mm · Schweiß-Strom (max.): 160 A · Schweiß-Strom (min.): 20 A · Schweißgeräte-Besonderheiten: inkl. Zubehör

Lieferumfang:
WIG-Schweißgerät mit Tragegriff
WIG Brenner SR17 DB, 4m
Masseklemme und -Kabel 1,6m, 16mm²
Elektrodenhalter und -Kabel 2m, 16mm²
Zubehörset,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 280 x 130 x 250 mm
Produktabmessung, Höhe:
250 mm
Produktabmessung, Länge:
280 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Schweiß-Strom (Bereich):
20 - 160 A
Marke:
GYS
Schweißgeräte-Besonderheiten:
inkl. Zubehör
Leerlaufspannung:
72 V
Absicherung:
16 A
Betriebsspannung:
230 V
Schweiß-Strom (max.):
160 A
Schweiß-Strom (min.):
20 A
Elektroden-Durchmesser:
bis 4 mm
Gewicht:
5.1 kg
Produkt-Art:
Schweißinverter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 456,66*
€ 533,43*
Frei Haus
ab € 441,24*
€ 533,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,43*
€ 634,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,61*
€ 627,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,30*
€ 564,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,92*
€ 555,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,66*
€ 543,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.