Schweißkraft 1074018SET WIG-Inverter Alle Geräte sind in moderner Inverter-Technologie aufgebaut Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, …) und durch Schutzart IP 21 S...
MIG/MAG-Schweißanlagen der P-Serie MIG-/MAG-Invertertechnologie mit SpeedArc. MIG-MAG war niemals stärker. Über dem gesamten Strombereich steht ein stabiler und sehr einfach zu beherrschender Licht...
Profi-Elektroden-Schweißinverter, 230 V, 5 -200 A für Reparatur- und Wartungsarbeiten. Schweißt alle gängigen Rutil-, Edelstahl-, Guss- und basischen Stabelektroden. Profi-Ausführung - extra starke...
Mobiler Multifunktions-Schweißinverter 3 Schweißverfahren in einem Gerät, MIG/MAG, MMA/E-Hand & LIFT-WIG (DC) Synergic-Betrieb im MIG/MAG Verfahren für Stahl-, Edelstahl-, Alu- und CuSi-Werkstoffe ...
Schweißkraft 1074253 WIG-Inverter Alle Geräte sind in moderner Inverter-Technologie aufgebaut Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, …) und durch Schutzart IP 21 S ge...
Schweißkraft 1089042 Fahrbarer MIG/MAG-Inverter Moderne und bewährte Inverter-Technologie mit Synergie Funktion Durch die Synergie Funktion wird stufenlos die Materialstärke und die Leistung einges...
1082161SET, 230 Volt-Modell in ultrakompakter und leichter Bauweise, Automatischer Hotstart: Durch automatische kurzzeitige Erhöhung des Schweißstromes zündet der Lichtbogen sicher und ist sofort s...
MIG-/MAG-Schweißanlagen der S-SpeedPulse-Serie Ihr Trumpf ist die herausragende Pulstechnik kombiniert mit maximaler Abschmelzleistung. Pro Pulsintervall wird nicht nur ein Tropfen übertragen, sond...
Mobiler Multifunktions-Schweißinverter 3 Schweißverfahren in einem Gerät, MIG/MAG, MMA/E-Hand & LIFT-WIG (DC) Synergic-Betrieb im MIG/MAG Verfahren für Stahl-, Edelstahl-, Alu- und CuSi-Werkstoffe ...
Schweißkraft 1074323 WIG-Inverter Alle Geräte sind in moderner Inverter-Technologie aufgebaut Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, …) und durch Schutzart IP 21 S ge...