Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS PROFLEX 280A CEL Schweißinverter 90 - 250A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q768752
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     013544
EAN/GTIN:
     3154020013544
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Das FLEX 280 A CEL ist ein tragbares, mit der Invertertechnologie ausgestattetes MMA-Schweißgerät, welches sowohl im dreiphasigen, als auch im einphasigen Modus betrieben werden kann. Es ist flexibel, passt sich der vorliegenden Netzversorgung an, steuert automatisch die Versorgung und garantiert einen stets konstanten Bogen für ein hochwertiges Schweißergebnis. Das robuste und IP23 geschützte Gehäuse ermöglicht den Einsatz des Gerätes auch unter erschwerten Bedingungen.
Features:
Kann Elektroden von ø 1,6 bis 5 mm schweißen
Weitere Informationen:
Höhe:
430 mm
Länge:
470 mm
Breite:
260 mm
Gewicht:
23 kg
Elektroden-Ø:
1.6 - 5 mm
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Schweiß-Strom (min.):
90 A
Schweiß-Strom (max.):
250 A
Betriebsspannung:
480 V
Produkt-Art:
Schweißinverter
Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, elektroden-schweißgerät gys, elektroden-schweißgeräte, GYS, PROGYS FLEX 280 A CEL, Schweissgerät, punktschweißgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.384,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.647,92*
€ 1.961,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.630,87*
€ 1.940,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.453,61*
€ 1.729,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.414,61*
€ 1.683,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.384,66*
€ 1.647,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.