| |
Materialstärke: | 1,0 - 30 mm |
Schweißstrom-Einstellbereich MIG/MAG: | 30 - 400 A |
Schweißspannung-Einstellbereich: | 12 - 38 V |
Stahl- / Edelstahldraht-Durchmesser: | 0,8 - 1,2 mm |
Aluminiumdraht-Durchmesser: | 1,0 - 1,2 mm |
Fülldraht-Durchmesser: | 1,2 mm |
Einschaltdauer bei max. Schweißstrom MIG/MAG: | 100/400 % / A |
Schweißstrom-Einstellbereich MMA: | 30 - 300 A |
Einschaltdauer bei max. Schweißstrom MMA: | 60/300 % / A |
Schweißdraht-Rollendurchmesser: | 200 / 300 mm |
Schweißdraht-Rollengewicht: | 5/15 kg |
Masseanschlusszapfen / Querschnitt: | 13/95 Ø / mm² |
Vorschubantrieb: | 4 Rollen |
Aufnahmeleistung max: | 25,5 A |
Netzanschluss / Phasen: | 400 / 3 V / ~ |
Netzfrequenz: | 50 Hz |
Netzabsicherung träge: | 32 AT |
Schutzart: | 23 S IP |
Anschlussstecker: | Type CEE 32 A |
Breite x Tiefe x Höhe: | 720x1120x1520 mm |
Gewicht: | 120 kg |
Ursprungsland: | CN |
Paketdiensfähig: | NEIN |
CPTX-I INDUSTRIE-Geräte mit Inverter-Technologie: | CPTX-INDUSTRIE-Geräte bieten höchste Schweißleistung bei 100 |
Synergieprogramm für perfektes Schweißen: | Neben Standardprogrammen wie 2-Takt, 4-Takt, 4-Takt- mit Sta |
Flexibler Freiraum für Schutzgasschweißer: | Die Vorschub- und Steuereinheit der CPTX-I-Modelle ist drehb |
Schlauchpaket mit Flüssigkühlung: | Optimale Kühlung des Schweißbrenners auch bei höchster Schwe |
Vorschubeinheit:: | Alle CPTX-I-Modelle:<br/>- Kräftiger Drahtvorschubmotor<br/> |
Einsatzbeispiele: | - Maschinenbau<br/>- Anlagenbau<br/>- Behälterbau<br/>- Stah |
Materialien: | - Stahl<br/>- CrNi<br/>- Alu (bedingt) |
CPTX-I Serienausstattung: | - CPTX-I 400 2W, 500 2W<br/>- Zwischen-Schlauchpaket 2m<br/> |