KE IR-Sensor-WT-Armatur 120 EL m ZAG 1 1/4Z Netzbetrieb 230 V vc 51611010001 Einlochmontage mit Schnell-Montagesystem, Infrarot-Sensorik, manueller Wasserstop zur Reinigung, mit Temperaturregulieru...
Reflektierende Lichtschranke, CY-111B-P, PANASONIC Der CY-111B-P ist ein zylindrischer fotoelektrischer Sensor mit Reflexionslichtschranke und Empfindlichkeitseinstellung. Er verfügt über ein M18-G...
KE IR-Sensor-WT-Armatur 80 PLA o ZAG Alu-fin 54911170100 Einlochmontage mit Schnell-Montagesystem, modularer Monoblock ohne Unterbau, Ganzmetallausführung, Infrarot-Sensorik (automatische Einstellu...
Photoelektrischer Sensor, EX13EB, PANASONIC Der EX13EB ist einer der kleinsten Sensoren. Die ultrakleine Größe ermöglicht die Montage in den kleinsten Bereichen. Eine helle 2-Farben-Anzeige am Sens...
KE IR-Sensor-WT-Armatur 80 PLA o ZAG ES-fin 54912070100 Einlochmontage mit Schnell-Montagesystem, modularer Monoblock ohne Unterbau, Ganzmetallausführung, Infrarot-Sensorik (automatischer Einbau), ...
Reflektierende Lichtschranke, CY-192A-P-Z-Y, PANASONIC Der CY-192A-P-Z-Y ist ein zylindrischer fotoelektrischer Sensor mit Reflexionslichtschranke und Empfindlichkeitseinstellung. Er verfügt über e...
KE IR-Sensor-WT-Armatur 80 PLA o ZAG vc 54911010100 Einlochmontage mit Schnell-Montagesystem, modularer Monoblock ohne Unterbau, Ganzmetallausführung, Infrarot-Sensorik (automatische Einstellung), ...
Photoelektrischer Sensor, EX-Z12B-P-R, PANASONIC Der dünnste Sensor mit einer Abmessung von 3 mm wurde durch den Einsatz einer neuen Halbleiter-Packaging-Technologie erreicht, die ohne Drahtbonding...
KE IR-Sensor-WT-Armatur ELEGANCE o ZAG Batt-Betr 6 V vc 51611010100 Einlochmontage mit Schnell-Montagesystem, Infrarot-Sensorik, manueller Wasserstop zur Reinigung, mit Temperaturregulierung, Lufts...
Photoelektrischer Sensor, EX-13SA, PANASONIC Der EX-13SA ist einer der kleinsten Sensoren. Die ultrakleine Größe ermöglicht die Montage in den kleinsten Bereichen. Eine helle 2-Farben-Anzeige am Se...
KE IR-Sensor-WT-Armatur ELEGANCE o ZAG Netzbetrieb 230 V vc 51611010101 Einlochmontage mit Schnell-Montagesystem, Infrarot-Sensorik, manueller Wasserstop zur Reinigung, mit Temperaturregulierung, L...
PIR-Bewegungssensor, EKMB1304111K, PANASONIC Der EKMB1304111K ist ein Wandmontage-Detektionstyp (Ecke) mit Einbruchsalarm-Sensoren. Anwendungen * Thermostate * Türsprechanlagen * Eingangs- und Gart...