Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotsensor, 5 m, 94°/82°, Digital, 2,3-4 VDC, THT, EKMB1301113K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarotsensor, 5 m, 94°/82°, Digital, 2,3-4 VDC, THT, EKMB1301113K
Infrarotsensor, 5 m, 94°/82°, Digital, 2,3-4 VDC, THT, EKMB1301113K
Artikel-Nr.:
     4502-28G714
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EKMB1301113K
EAN/GTIN:
     4099889433685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Infrarotsensor
LED Bedrahtet
infrarotsensor
Infrarotsensoren Typ Panasonic EKMB.../EKMC. Mit maximaler Reichweite von 5,0 m; Erfassungsbereich horizontal/vertikal: 94°/82°, Betriebstemperatur: –20 bis +60 °C. Technische Merkmale (Typ, Stromverbrauch, Versorgungsspannung, Linsenfarbe): EKMB1301113K, 6,0 µA, 0,3 bis 4,5 VDC, perlweiß
Weitere Informationen:
Anschluss:
THT
Ansprechzeit:
1 ms
Ausführung:
Infrarotsensor
Ausgang:
Digital
Erfassungsabstand:
5 m
Erfassungsbereich horizontal:
94 °
Erfassungsbereich vertikal:
82 °
Spannung:
2,3-4 VDC
Stromversorgung:
0,006 mA
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 13,29*
€ 16,63*
1
€ 5,90*
ab € 9,86*
€ 19,31*
1 Tag
46
1
€ 14,99*
ab € 12,69*
€ 26,08*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 831,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.