HG Spiegel Xarita E IR-Sensor, mattweiß 800x700x50mm, 60 W Rahmen aus Aluminium · Oberfläche aus Pulverlack · MoistureProof · Lichtsteuerung über Infrarotsensor via Handbewegung unter dem Spiegel ·...
Hocheffiziente Aussenwand-Sensorstrahler mit engem Ausstrahlungswinkel in innovativem optischen Design. Produkteigenschaften: 4 Einstellmöglichkeiten wählbar (Licht 6h permanent an, stand-by, Einsc...
Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 3.6 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C IC-Funktion: Sensor für Anwesenheits- und Bewegungserkennung IC-Bauform: LGA Anzahl der Pins: 10 Pin(s) Qualifizie...
Schaltermodul mit IR-Sensor DAYLITE LLS-30-IR Modul mit IR-Sensor zum automatischen Ein-/Ausschalten von LED-Leisten. Mit Umschalter für Touch- oder Türmodus. Ideal zum Verbau an Türen, Schränken o...
HG Spiegel Xarita E IR-Sensor, mattweiß 600x700x50mm, 56 W Rahmen aus Aluminium · Oberfläche aus Pulverlack · MoistureProof · Lichtsteuerung über Infrarotsensor via Handbewegung unter dem Spiegel ·...
Fluter mit flexiblem Bewegungs- und Tageslichtsensor, bis zu 2400 lm Lichtstrom. Produkteigenschaften: Flexibler Bewegungs- und Tageslichtsensor. Sensor 350° schwenkbar und 180° neigbar. Reflektorb...
Produktpalette: TS3xx Series Sichtfeld: 110° Analogausgänge: - Erfassungstemperatur, min.: -40 °C Betriebstemperatur, max.: 85 °C Ansprechzeit: 12 ms Erfassungstemperatur, max.: 300 °C Betriebstemp...
HG Spiegel Xarita E IR-Sensor, mattweiß 500x700x50mm, 46 W Rahmen aus Aluminium · Oberfläche aus Pulverlack · MoistureProof · Lichtsteuerung über Infrarotsensor via Handbewegung unter dem Spiegel ·...
Fluter mit flexiblem Bewegungs- und Tageslichtsensor, bis zu 2400 lm Lichtstrom. Produkteigenschaften: Flexibler Bewegungs- und Tageslichtsensor. Sensor 350° schwenkbar und 180° neigbar. Reflektorb...
HG Spiegel Xarita E m LED-B. IR-Sensor mattweiß 360x700x50mm Rahmen aus Aluminium · Oberfläche aus Pulverlack · MoistureProof · Lichtsteuerung über Infrarotsensor via Handbewegung unter dem Spiegel...
Fluter mit flexiblem Bewegungs- und Tageslichtsensor, bis zu 6000 lm Lichtstrom. Produkteigenschaften: Flexibler Bewegungs- und Tageslichtsensor. Sensor 350° schwenkbar und 180° neigbar. Reflektorb...