Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotsensor, 12 m, 102°/92°, Digital, 3-6 VDC, THT, EKMC1603111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarotsensor, 12 m, 102°/92°, Digital, 3-6 VDC, THT, EKMC1603111
Infrarotsensor, 12 m, 102°/92°, Digital, 3-6 VDC, THT, EKMC1603111
Artikel-Nr.:
     4502-28G706
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EKMC1603111
EAN/GTIN:
     4099889433630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungssensor
Abbildung kann abweichen. Lichttaster, EX24BPN, PANASONIC Reflexionslichttaster mit einer Reichweite von 25 mm, mit PNP und Kabelanschluss.
Weitere Informationen:
Anschluss:
THT
Ansprechzeit:
1 ms
Ausgang:
Digital
Erfassungsabstand:
12 m
Erfassungsbereich horizontal:
102 °
Erfassungsbereich vertikal:
92 °
Produkt-Art:
Infrarotsensor
Spannung:
3-6 VDC
Stromversorgung:
0,17 mA
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Infrarotsensor, LED Bedrahtet, bewegungssensor, Automation, Fühler, Sensor, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 7,40*
€ 9,10*
50
Frei Haus
ab € 7,89*
€ 10,06*
1
€ 4,00*
ab € 7,05*
€ 10,70*
2 Tage
92
1
€ 14,99*
ab € 8,19*
€ 13,01*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 13,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 455,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.