Produktpalette: Gravity Series Zur Verwendung mit: Arduino-IO-Erweiterungs-Shield Art des Zubehörs: Einstellbarer Infrarotsensorschalter SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
HG Spiegel Xarita S IR-Sensor, mattweiß 700x700x50mm, 48 W Rahmen aus Aluminium · Oberfläche aus Pulverlack · MoistureProof · Lichtsteuerung über Infrarotsensor via Handbewegung unter dem Spiegel ·...
IDS IR-Sensor komplett mit Kabel Sensor Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Gewicht: 0,460 kg Artikel-Nr.: A960219NU Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteil...
Produktpalette: OS136A Series Sichtfeld: 6:1 Analogausgänge: 4mA bis 20mA Betriebstemperatur, max.: 50 °C Erfassungstemperatur, min.: -18 °C Ansprechzeit: 150 ms Erfassungstemperatur, max.: 202 °C ...
HG Spiegel Xarita E IR-Sensor, mattweiß 1600x700x50mm, 89 W Rahmen aus Aluminium · Oberfläche aus Pulverlack · MoistureProof · Lichtsteuerung über Infrarotsensor via Handbewegung unter dem Spiegel ...