Infrarotsensoren Typ Panasonic EKMB.../EKMC. Mit maximaler Reichweite von 5,0 m; Erfassungsbereich horizontal/vertikal: 94°/82°, Betriebstemperatur: –20 bis +60 °C. Technische Merkmale (Typ, Stromv...
KE IR-Sensor-WT-Armatur ELEGANCE o ZAG Netzbetrieb 230 V vc 51611010101 Einlochmontage mit Schnell-Montagesystem, Infrarot-Sensorik, manueller Wasserstop zur Reinigung, mit Temperaturregulierung, L...
Infrarotsensoren Typ Panasonic EKMB.../EKMC. Mit maximaler Reichweite von 5,0 m; Erfassungsbereich horizontal/vertikal: 94°/82°, Betriebstemperatur: –20 bis +60 °C. Technische Merkmale (Typ, Stromv...
Breakout AK9753 Infrarotsensor für die Erkennung der Anwesenheit von Personen, Typ=SEN-14349, Breite=27 mm, Höhe=-999, Länge=27 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=3.3 V, Versorgungss...
TRU COMPONENTS Steuerelektronik für IR-Sensor-Module IR-AP1 230 V/AC (L x B x H) 48 x 33 x 20 mm 1 St. Steuer-Elektronik für PIR-Sensor-Module Diese vielseitige Elektronik ermöglicht mittels 2 eing...
Zubehörtyp = Montagehalterung Zur Verwendung mit = Infrarotsensor Zubehör für Temperatursensoren von ifm electronics. Ein großes Zubehörsortiment für die Temperatursensoren von ifm electronics.
HG Spiegel Xarita S IR-Sensor, mattweiß 900x900x50mm, 55 W Rahmen aus Aluminium · Oberfläche aus Pulverlack · MoistureProof · Lichtsteuerung über Infrarotsensor via Handbewegung unter dem Spiegel ·...
Schaltermodul mit IR-Sensor DAYLITE LLS-17-IR Modul mit IR-Sensor zum automatischen Ein-/Ausschalten von LED-Leisten. Mit Umschalter für Touch- oder Türmodus. Ideal zum Verbau an Türen, Schränken o...
Produktpalette: Gravity Series Zur Verwendung mit: DFRduino UNO R3 - Arduino-kompatibles Board Art des Zubehörs: CO2-Infrarotsensor, 0-50000ppm SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja