Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotsensor, 12 m, 102°/92°, Digital, 3-6 VDC, THT, EKMC1603112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarotsensor, 12 m, 102°/92°, Digital, 3-6 VDC, THT, EKMC1603112
Infrarotsensor, 12 m, 102°/92°, Digital, 3-6 VDC, THT, EKMC1603112
Artikel-Nr.:
     4502-28G708
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EKMC1603112
EAN/GTIN:
     4099889433647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Infrarotsensor
Infrarotsensoren Typ Panasonic EKMB.../EKMC. Mit maximaler Reichweite von 12 m; Erfassungsbereich horizontal/vertikal: 102°/92°, Betriebstemperatur: –20 bis +60 °C. Technische Merkmale (Typ, Stromverbrauch, Versorgungsspannung, Linsenfarbe): EKMC1603112, 170 µA, 0,3 bis 7,0 VDC, schwarz
Weitere Informationen:
Anschluss:
THT
Ansprechzeit:
1 ms
Ausführung:
Infrarotsensor
Ausgang:
Digital
Erfassungsabstand:
12 m
Erfassungsbereich horizontal:
102 °
Erfassungsbereich vertikal:
92 °
Spannung:
3-6 VDC
Stromversorgung:
0,17 mA
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LED Bedrahtet, infrarotsensor, Automation, Fühler, Sensor, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 7,56*
€ 9,21*
50
Frei Haus
ab € 6,16*
€ 9,23*
1
€ 4,00*
ab € 7,20*
€ 11,05*
1
€ 5,90*
ab € 6,30*
€ 12,37*
1 Tag
23
1
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 13,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 460,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.