Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Thermometer, Infrarot -40° bis +280 °C Infrarot-Thermometer mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Thermometer, Infrarot -40° bis +280 °C Infrarot-Thermometer mit
SCHNEIDER Thermometer, Infrarot -40° bis +280 °C Infrarot-Thermometer mit
Artikel-Nr.:
     2813-593-810
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     160051
EAN/GTIN:
     4028574310970
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
SCHNEIDER Thermometer, Infrarot -40° bis +280 °C
Infrarot-Thermometer mit Einsteckfühler. ++ Zum Messen der Oberflächen- undKerntemperatur ++ Max.-Min.-Funktion ++ Messbereich Einstechfühler 40°C ~+ 230°C ++ Genauigkeit +/ - 2°C im Bereich - 40°C ~+20°C, +/ - 1°C im Bereich + 20°C ~+ 100°C, sonst +/ - 1%,Auflösung 0,1°C, D : S = 4 :1 ++ inkl. Batterie ++

Weitere Informationen:
Länge:
1.40 cm
Breite:
3.80 cm
Höhe:
2.40 cm
Gewicht:
0.20 kg
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, ir thermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
9
€ 4,95*
ab € 90,39*
€ 117,46*
6 Tage
20
€ 9,90*
ab € 95,64*
€ 118,68*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,80*
€ 136,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,46*
€ 139,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,06*
€ 134,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,19*
€ 128,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,40*
€ 123,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,39*
€ 107,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.