| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1717277-BP Herst.-Nr.: 007690 EAN/GTIN: 4007841007690 |
| |
|
| | |
| Steinel 007690 Temperaturscanner Passend für (Marke Heißluftdüsen) Steinel
Temperaturscanner
Volle Temperatur-Kontrolle beim Arbeiten mit temperatursensiblen Werkstücken. Der HG Scan PRO erfasst die Temperatur auf der Werkstückoberfläche mittels Infrarotmessung. Ideale Abstandsfestlegung durch Laser. Akustische sowie optische Warnung bei Über- oder Unterschreitung der optimalen Temperatur. Temperaturerfassungsbereich 0 – 300 °C, Einstellung in 10 °C Schritten. Passend für Heißluftgebläse HG 2520 E. Präzise, sicher, intelligent: Der HG Scan PRO ist das optimale Ergänzungstool zum Heißluftgebläse HG 2520 E. Einmal am Gehäuse angebracht, sind Sie immer über die aktuelle Temperatur und den Abstand zum Werkstück informiert: Dank interaktivem Datenaustausch zwischen den Geräten und sowohl akustischen als auch optischen Signalen halten Sie alle Werte im optimalen Bereich. So geht Ihre Arbeit noch einfacher von der Hand.
Technische Daten: Passend für (Marke Heißluftdüsen): Steinel · Weitere technische Daten: Temperaturerfassungsbereich: 0 - 300° · Einstellung in 10° Schritten.
Weitere Informationen: | | Marke: | Steinel | Passend für (Marke Heißluftdüsen): | Steinel | Produkt-Art: | Temperaturscanner |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,77* | € 162,79* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,41* | € 162,80* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,83* | € 166,26* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 168,09* | € 205,68* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,56* | € 284,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|