Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visuelles IR-Thermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3628354
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLK-VT02
EAN/GTIN:
     0095969649063
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Das VT02 Visuelle IR-Thermometer kombiniert die Benutzerfreundlichkeit eines Punkt-Thermometers mit den guten Anzeigeeigenschaften einer Wärmebildkamera und schafft damit eine völlig neue Produktkategorie: eine Kamera zur Fehlersuche mit infraroten Wärmebildern. Das Visuelle IR-Thermometer bietet ein optimales Preis/Leistungs-Verhältnis. Dank einer innovativen Methode kann die extrem dünne pyroelektrische Technologie noch besser genutzt und damit eine Matrix produziert werden, die so dicht ist, dass ein infrarotes Wärmebild darauf Platz hat. Das VT02 Visuelle IR-Thermometer ist das fehlende Bindeglied – das perfekte Werkzeug für all jene Einsätze, in denen eine einfache Temperaturmessung nicht ausreicht und ein hochauflösendes Wärmebild nicht benötigt wird. Und da die Technologie überaus bedienungsfreundlich ist, ist keine umfangreiche Einarbeitung erforderlich Zentrierter Punktcursor auf dem Bildschirm zur einfachen Identifizierung bestimmter Ziele Zusammenführung von Wärmebild und Sichtbild auf der Kamera und in der beigefügten Software Erfasst bei jedem Tastendruck sowohl Sichtbilder als auch Wärmebilder Mischung zwischen 0%, 25%, 50%, 75% und 100% Wärmebildern. Exklusive NEAR/FAR-Funktion von Fluke bietet die Möglichkeit, gleichzeitig mit dem Sichtbild ein Wärmebild aufzunehmen, wobei die Bilder exakt ausgerichtet sind: bei Nahaufnahmen - 23 cm mit der NEAR-Funktion und bei größeren Abständen mit der FAR-Funktion. Markierungen für heiße und kalte Stellen können im Sichtbild, im Wärmebild und im überlagerten Bild angezeigt werden Professionelle SmartView® Software für professionelle Berichte und Bildbearbeitung Unglaublich intuitives 'Point & Shoot'-Konzept ohne Fokussierung; eingebaute Intelligenz macht lange Einarbeitung überflüssig Temperaturmessbereich von -10 °C bis +250 °C Onscreen-Emissionsgrad verbessert Genauigkeit bei zahlreichen Materialien 4 normale AA-Batterien für 8 Stunden kontinuierliche Nutzung Bis zu 10.000 Bilder können auf Micro-SD-Karte gespeichert, einfach auf einen PC übertragen und in die Software importiert werden Beruht auf extrem dünner pyroelektrischer Matrixtechnologie Messwertspeicher: true, Schnittstelle: true, Messbereich: -10...250 °C, Mehrfachanzeige: true, Infrarot-Messung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
FLUKE Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FLK-VT02
Ident Code:
4253599
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, ir thermometer fluke, ir thermometer, Oberflächenfühler, Temperatur-Meßeinsatz (Widerstandsth.), Temperaturfühler (Widerstandstherm.), Thermofühler (Widerstandsthermometer), Mantelwiderstandsthermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 491,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,98*
€ 673,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,50*
€ 646,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,22*
€ 616,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,17*
€ 604,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,03*
€ 584,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.