Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL 61-827 INFRAROT-THERMOMETER, -20 BIS 400°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3772935
Hersteller:
     Ideal Industries
Herst.-Nr.:
     61-827
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Temperaturmessbereich: -20°C bis +400°C
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Genauigkeit: 1.8 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, ir thermometer, Messtechnik, Temperatur-Messgeräte, Wärmebildkameras, IDEAL, 61-827, 3772935, 377-2935
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 32,15*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,26*
    € 56,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,30*
    € 53,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,04*
    € 50,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,96*
    € 47,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,24*
    € 44,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,15*
    € 38,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.