Näherungsschalter SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D in Nut einlegbar; für T-Nut; kontaktbehaftet (Reed); 24 V DC und AC; LED; 3-Draht-Schließer; Leitung Standard/schleppkettentauglich; 0,3 m; Anschlussabgang...
Kapazitiver Sensor M30 x 1,5 Öffner/Schließer wählbar PNP-schaltend IO-Link Betriebsspannung: 10-30 V DC Schaltabstand: Sn = 25 mm Einstellbar 0,5...40 mm [nb] Schutzart: IP65/IP67/IP69K Mediumstem...
Induktiver Kplus Sensor M8 x 1 Schaltabstand [Sn] = 3 mm [b] Korrekturfaktor 1 (einheitlicher Schaltabstand auf alle Metalle) Schließer DC PNP Max. Magentfeldfestigkeit: 300 mT Baulänge: 40 mm Schu...
Näherungsschalter SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE in Nut einlegbar; für T-Nut; kontaktbehaftet (Reed); 24 V DC und AC; LED; 3-Draht-Schließer; Leitung Standard/schleppkettentauglich; 2,5 m; Anschlussabgang ...
Induktiver Sensor Ø 20 mm Sn = 10 mm [nb] Öffner/Schließer programmierbar 20...250 V AC/DC Schutzart: IP65 Anschlussklemmen bis 2,5 mm² Inkl. Befestigungsschelle
Induktiver Sensor Ø 34 mm Sn = 20 mm [nb] Öffner/Schließer programmierbar DC PNP Schutzart: IP65 Anschlussklemmen bis 2,5 mm² Inkl. Befestigungsschelle