Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SME-10-SL-LED-24 SME-10-SL-LED-24 (173212) Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO001425
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     173212
EAN/GTIN:
     4052568013790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
SME-10-SL-LED-24 SME-10-SL-LED-24 (173212) Näherungsschalter
Weitere Informationen:
Bauform:
für Rundnut
Entspricht Norm:
EN 60947-5-2
Zulassung:
RCM Mark
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Messprinzip:
magnetisch Reed
Umgebungstemperatur:
-20 bis 70 GC
Schaltausgang:
kontaktbehaftet bipolar
Schaltelementfunktion:
Schließer
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes:
± 0,1 mm
Einschaltzeit:
<= 0,6 ms MS
Ausschaltzeit:
<= 0,05 ms MS
Max. Schaltfrequenz:
500 HZ
Max. Ausgangsstrom:
100 MA
Max. Schaltleistung DC:
1 W
Spannungsfall:
0 V
Kurzschlussfestigkeit:
nein
Überlastfestigkeit:
nicht vorhanden
Betriebsspannungsbereich AC:
12 bis 27 V
Betriebsspannungsbereich DC:
12 bis 27 V
Verpolungsschutz:
nein
Elektrischer Anschluss:
M8x1, 3-polig, Kabel mit Stecker
Abgangsrichtung Anschluss:
längs
Kabellänge:
0,3 M
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Befestigungsart:
geklemmt in Rundnut, längs in Nut einschiebbar
Anziehdrehmoment:
0,1 NM
Werkstoff Gehäuse:
PPS, TPE-U(PU), hochlegierter Stahl rostfrei, Messing, vernickelt
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
-5 bis 70 GC
Schutzart:
IP65, IP67
Isolationsspannung:
50 V
Stoßspannungsfestigkeit:
0,8 KV
Verschmutzungsgrad:
3
Produktgewicht:
0,011 KG
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
423
€ 8,90*
ab € 32,29*
€ 42,63*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 39,65*
€ 52,91*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,54*
€ 54,05*
€ 4,98*
ab € 44,53*
€ 57,99*
Frei Haus
ab € 45,83*
€ 59,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,63*
€ 50,7297
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,93*
€ 49,8967
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,91*
€ 46,3029
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,34*
€ 45,6246
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,23*
€ 41,9237
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,29*
€ 38,4251
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.