Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D (574334) Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO032899
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     574334
EAN/GTIN:
     4052568103095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reedkontakt
Reedschalter
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D (574334) Näherungsschalter
Weitere Informationen:
Bauform:
für T-Nut
Basierend auf Norm:
EN 60947-5-2
Zulassung:
RCM Markc UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinienach EU-RoHS-RL
KC-Zeichen:
KC-EMV
Besondere Eigenschaften:
ölbeständig
Werkstoffhinweis:
HalogenfreiKupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Messgröße:
Position
Messprinzip:
magnetoresistiv
Umgebungstemperatur:
-40 bis 85 GC
Wiederholgenauigkeit:
0,2 MM
Schaltausgang:
PNP
Schaltelementfunktion:
Schließer
Einschaltzeit:
<= 1,3 ms MS
Ausschaltzeit:
<= 1,4 ms MS
Max. Schaltfrequenz:
180 HZ
Max. Ausgangsstrom:
100 MA
Max. Ausgangsstrom in Befestigungsbausätzen:
100 MA
Max. Schaltleistung DC:
2,8 W
Max. Schaltleistung DC in Befestigungsbausätzen:
2,8 W
Spannungsfall:
< 1,5 V V
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Überlastfestigkeit:
vorhanden
Bemessungsbetriebsspannung DC:
24 V
Betriebsspannungsbereich DC:
5 bis 30 V
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Kabel mit Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
M8x1, A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern:
3
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart:
Schraubverriegelung
Abgangsrichtung Anschluss:
längs
Prüfbedingungen Leitung:
Biegewechselfestigkeit nach Festo NormSchleppkette: 5 Millio
Kabellänge:
0,3 M
Leitungseigenschaft:
Schleppkette+Roboter
Farbe Kabelmantel:
grau
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Befestigungsart:
von oben in Nut einsetzbarfestgeschraubt
Max. Anziehdrehmoment:
0,6 NM
Einbaulage:
beliebig
Produktgewicht:
8,9 G
Farbe Gehäuse:
schwarz
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfreiPA-verstärktMessing vernickelt
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Funktionsreserveanzeige:
LED orange
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
-20 bis 85 GC
Schutzart:
IP65IP68IP69K
Gewicht:
0,012 KG
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 9,44*
€ 13,85*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,10*
€ 31,29*
€ 8,95*
ab € 22,48*
€ 31,33*
Lager 955
2430
€ 8,90*
ab € 23,81*
€ 32,23*
€ 5,46*
ab € 30,04*
€ 38,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,23*
€ 38,3537
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,80*
€ 36,652
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,98*
€ 33,2962
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,28*
€ 32,4632
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,38*
€ 31,3922
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,3339
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.