Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SME-8-S-LED-24 SME-8-S-LED-24 (150857) Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO001439
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     150857
EAN/GTIN:
     4052568010416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
SME-8-S-LED-24 SME-8-S-LED-24 (150857) Näherungsschalter
Weitere Informationen:
Bauform:
für T-Nut
Entspricht Norm:
EN 60947-5-2
Zulassung:
RCM Mark
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Messprinzip:
magnetisch Reed
Umgebungstemperatur:
-40 bis 70 GC
Schaltausgang:
kontaktbehaftet bipolar
Schaltelementfunktion:
Schließer
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes:
± 0,1 mm
Einschaltzeit:
0,5 MS
Ausschaltzeit:
0,03 MS
Max. Ausgangsstrom:
500 MA
Max. Schaltleistung AC:
10,0 VA
Max. Schaltleistung DC:
10,00 W
Kurzschlussfestigkeit:
nein
Überlastfestigkeit:
nicht vorhanden
Betriebsspannungsbereich AC:
12 bis 30 V
Betriebsspannungsbereich DC:
12 bis 30 V
Verpolungsschutz:
nein
Elektrischer Anschluss:
M8x1, 3-polig, Kabel mit Stecker
Abgangsrichtung Anschluss:
längs
Kabellänge:
0,3 M
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Befestigungsart:
geklemmt in T-Nut, längs in Nut einschiebbar
Anziehdrehmoment:
0,2 NM
Werkstoff Gehäuse:
PC, PET, hochlegierter Stahl rostfrei, Epoxidharz
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
-5 bis 70 GC
Schutzart:
IP67
Isolationsspannung:
50 V
Stoßspannungsfestigkeit:
0,8 KV
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff Steckkontakte:
Messing, vernickelt
Produktgewicht:
0,013 KG
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
1826
€ 8,90*
ab € 33,40*
€ 42,66*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 35,24*
€ 45,96*
1 Tag
21
€ 5,90*
ab € 38,51*
€ 49,14*
€ 4,98*
ab € 38,72*
€ 49,50*
Frei Haus
ab € 39,86*
€ 51,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,66*
€ 50,7654
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,42*
€ 50,4798
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,65*
€ 44,8035
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,01*
€ 42,8519
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,40*
€ 39,746
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.