Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SME-8-K-LED-24 SME-8-K-LED-24 (150855) Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO001436
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     150855
EAN/GTIN:
     4052568010409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Trockengleitlager
Näherungsschalter magnetisch
SME-8-K-LED-24 SME-8-K-LED-24 (150855) Näherungsschalter
Weitere Informationen:
Bauform:
für T-Nut
Entspricht Norm:
EN 60947-5-2
Zulassung:
RCM Mark
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Messprinzip:
magnetisch Reed
Umgebungstemperatur:
-40 bis 60 GC
Schaltausgang:
kontaktbehaftet bipolar
Schaltelementfunktion:
Schließer
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes:
± 0,1 mm
Einschaltzeit:
<= 0,5 ms MS
Ausschaltzeit:
0,03 MS
Max. Schaltfrequenz:
800 HZ
Max. Ausgangsstrom:
500 MA
Max. Schaltleistung AC:
10,0 VA
Max. Schaltleistung DC:
10,00 W
Spannungsfall:
0 V
Kurzschlussfestigkeit:
nein
Überlastfestigkeit:
nicht vorhanden
Betriebsspannungsbereich AC:
12 bis 30 V
Betriebsspannungsbereich DC:
12 bis 30 V
Verpolungsschutz:
nein
Elektrischer Anschluss:
3-adrigKabel
Abgangsrichtung Anschluss:
längs
Kabellänge:
2,5 M
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Befestigungsart:
geklemmt in T-Nutlängs in Nut einschiebbar
Anziehdrehmoment:
0,2 NM
Produktgewicht:
30,0 G
Werkstoff Gehäuse:
PCPEThochlegierter Stahl rostfreiEpoxidharz
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
-5 bis 60 GC
Schutzart:
IP65IP67
Isolationsspannung:
50 V
Stoßspannungsfestigkeit:
0,8 KV
Verschmutzungsgrad:
3
Gewicht:
0,036 KG
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2829
€ 8,90*
ab € 30,45*
€ 39,21*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 30,86*
€ 40,71*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 35,20*
€ 45,17*
€ 5,46*
ab € 36,38*
€ 46,52*
Frei Haus
ab € 36,96*
€ 47,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,21*
€ 46,6599
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,43*
€ 45,7317
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,34*
€ 42,0546
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,33*
€ 40,8527
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,75*
€ 40,1625
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,45*
€ 36,2355
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.