Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMEO-4U-S-LED-24-B SMEO-4U-S-LED-24-B (151526) Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO003660
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     151526
EAN/GTIN:
     4052568069971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter magnetisch
magnetischer Näherungsschalter
SMEO-4U-S-LED-24-B SMEO-4U-S-LED-24-B (151526) Näherungsschalter
Weitere Informationen:
Bauform:
rund
Zulassung:
RCM Mark
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Messprinzip:
magnetisch Reed
Umgebungstemperatur:
-20 bis 60 GC
Schaltausgang:
kontaktbehaftet bipolar
Schaltelementfunktion:
Schließer
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes:
± 0,1 mm
Einschaltzeit:
<= 0,5 ms MS
Ausschaltzeit:
0,03 MS
Max. Ausgangsstrom:
500 MA
Max. Schaltleistung DC:
10 W
Kurzschlussfestigkeit:
nein
Betriebsspannungsbereich DC:
12 bis 27 V
Verpolungsschutz:
nein
Elektrischer Anschluss:
M8x13-poligStecker
Befestigungsart:
mit Zubehör
Produktgewicht:
6 G
Werkstoff Gehäuse:
PET
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Schutzart:
IP67
Gewicht:
0,011 KG
Weitere Suchbegriffe: magnetischer Näherungssensor, festo näherungsschalter magnetisch, näherungsschalter magnetisch, näherungsschalter magnetisch m8, SMEO-4U-S-LED-24-B, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
1001
€ 5,90*
ab € 72,83*
€ 80,62*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 73,90*
€ 83,59*
€ 5,46*
ab € 77,70*
€ 86,02*
Frei Haus
ab € 79,25*
€ 87,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 81,21*
€ 90,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,62*
€ 95,9378
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,83*
€ 94,9977
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,87*
€ 92,6653
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,83*
€ 86,6677
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.