weich · stärker, ergiebiger und speziell darauf ausgelegt, Risiken zu minimieren und die Keim- und Kontaminationskontrolle zu unterstützen · hautfreundlich – für häufiges Abtrocknen der Hände in hy...
Die professionellen WypAll Marken-Wischtücher wurden für die speziellen Umgebungen entwickelt, in denen sie verwendet werden, und unterstützen Sie stets bei Ihren Reinigungsaufgaben. Diese Rollen m...
Passend für den Handtuchrollenspender Lucart Identity Autocut. Sie erhalten beim Kauf dieses Artikels 36 Karton Handtuch- rollen mit jeweils 6 Rollen (Gesamt: 216 Rollen).
Falzung = Rolle Farbe = Blau Blattgröße = 380 x 235mm Anzahl der Schichten = 1 Reihe = WypAll Handelsname = WypAll WypAll ® L10 Extra Wiper Roll 7140 - Große Rolle Wischpapier - 1 blaue Rolle x 150...
Handtuchrollen für Spendersysteme, 2-lagig, 150 m, Zellulose 2 x 20,0 g/m², hochweiß, Ø Hülse 4,0cm, 20,7cm, Ø Rolle 19,0cm, 1 x 6 Rollen, 44 VE je Palette.
21 cm x 150 m, 6 Rollen/Paket, 2-lagig Das Tork Matic System für Rollenhandtücher H1 ist durch seine hohe Kapazität ideal für stark frequentierte Wasch- räume wie z.B. in Schulen und Flughäfen. Die...
Falzung = Rolle Farbe = Blau Blattgröße = 354 x 198mm Anzahl der Schichten = 1 Reihe = XL Blattlänge = 354mm Blattbreite = 198mm Better World-Verifizierung = EU Ecolabel Handelsname = Scott Scott ®...
Der Durchmesser der Handtuchrollen beträgt ca. 19 cm. Das Blattmaß ca. 20x38 cm. BITTE BEACHTEN: Bei den Handtuchrollen vor dem einsetzen in den Spender den Papier-Innenkern entfernen. Anzahl Lagen...
Die 2-lagigen Tork Standard-Papierwischtücher sind eine kosteneffiziente Lösung für grundlegende Wischarbeiten und zum Abwischen der Hände. Sie passen in die Tork Boden- oder Wandhalterungsspender,...
Die Handtuchrollen bestehen zu 100 % aus Zellstoffpapier, sind 2-lagig, geprägt und verklebt. Erhältlich sind die Handtuchrollen in der Farbe weiß. In einem Paket befinden sich 10 Rollen. Die Abmes...
Hülse 2x100x45 mm nicht perforiert BITTE BEACHTEN: Bei den Handtuchrollen vor dem einsetzen in den Spender den Papier-Innenkern entfernen. Format: 20 cm x 120 m