Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrollen SCA Tork Advanced H1 2-lagig grün Palette Palette mit 28 Verpackungseinheiten je 6 Rollen


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-32290076P
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     290076
EAN/GTIN:
     7322540138153
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
21 cm x 150 m, 6 Rollen/Paket, 2-lagig Das Tork Matic System für Rollenhandtücher H1 ist durch seine hohe Kapazität ideal für stark frequentierte Wasch- räume wie z.B. in Schulen und Flughäfen. Die hohe Kapazität der Rollen, sorgt für weniger Wartungsarbeiten am Spender- system. Das Blatt Design sorgt für einen bleibenden Eindruck Sie erhalten bei diesem Angebot 28 Verpackungseinheiten mit je 6 Rollen (insgesamt 168 Rollen) auf einer Palette. Geliefert wird nach Verfügbarkeit Tork 290076 oder 120076 die international gelabelte Variante. Lieferung nur innerhalb Deutschlands, keine Insellieferung! Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt! Passend für das Tork H1 Rollenhandtuch System.
Weitere Informationen:
Kerndurchmesser:
4 cm
Außendurchmesser:
19 cm
Lagen / Rollenbreite:
2-lagig / 21 cm
Farbe:
grün
Abwicklung:
Außenabwicklung - unperforiert
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, tork advanced handtuchrollen 2-lagig grün, handtuchrollen tork, handtuchrollen 2 lagig, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Tork, Handtuchpapierrollen, Papierrollenhandtücher, PapiertücherHandtuchspender, Falthandtücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.965,05*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 2.266,27*
€ 2.696,86
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 2.218,82*
€ 2.640,40
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 2.080,79*
€ 2.476,14
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 2.013,41*
€ 2.395,96
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 1.965,05*
€ 2.338,41
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.