Die Tork Matic® blauen Rollenhandtücher Advanced sind für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen und daher genau das Richtige für Waschstationen in Restaurants und an Orten, an denen mit Lebensmi...
2-lagige Tork Mehrzweck Papierwischtücher sind ideal zum Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Abwischen von Oberflächen geeignet. Die Wischtücher sind mit dem Tork M2 Innenabrollungsspender kompati...
Falzung = Rolle Farbe = Blau Blattgröße = 170 m x 258mm Anzahl der Schichten = 2 Blattanzahl = 1 Reihe = H-D Wiping Paper Blattlänge = 1700mm Blattbreite = 258mm Better World-Produkt = Ja
Falzung = Rolle Farbe = Blau Blattgröße = 56.1 m x 480mm Blattanzahl = 165 x 9 Reihe = Couch Roll Better World-Verifizierung = FSC zertifiziert Hygienepapier-Rolle „Tork Advanced. Die Hygienepapier...
Ein Mehrzweck-Papierwischtuch – ideal zum Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Abwischen der Hände. Dank seiner QuickDry-Qualität ist das Papier saugfähiger als herkömmliches Papier und erledigt se...
Die 2-lagigen Tork Extra Starken Mehrzweck Papierwischtücher eignen sich für das Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Trocknen der Hände. Sie passen in die Tork Boden- oder Wandhalterungsspender, d...
2-lagige Tork Starke Mehrzweck Papierwischtücher sind ideal zum Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Abwischen der Hände. Die Wischtücher sind sowohl mit dem Tork W2 Innenabrollung Maxi System als ...