Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork H-D Wiping Paper Papierhandtuch Rolle 2-lagig Blau, 170 m x 258mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tork H-D Wiping Paper Papierhandtuch Rolle 2-lagig Blau, 170 m x 258mm
Tork H-D Wiping Paper Papierhandtuch Rolle 2-lagig Blau, 170 m x 258mm
Tork H-D Wiping Paper Papierhandtuch Rolle 2-lagig Blau, 170 m x 258mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1369614
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     130073
EAN/GTIN:
     7322540183788
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Falzung = Rolle
Farbe = Blau
Blattgröße = 170 m x 258mm
Anzahl der Schichten = 2
Blattanzahl = 1
Reihe = H-D Wiping Paper
Blattlänge = 1700mm
Blattbreite = 258mm
Better World-Produkt = Ja
Weitere Informationen:
Falzung:
Rolle
Farbe:
Blau
Blattgröße:
170 m x 258mm
Anzahl der Schichten:
2
Blattanzahl:
1
Reihe:
H-D Wiping Paper
Blattlänge:
1700mm
Blattbreite:
258mm
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchrollen tork blau 2 lagig, handtuchrollen tork, handtuchrollen blau, 1369614, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Waschraum-Zubehör, Papiertücher, Tork, 130073, Facilities Cleaning & Maintenance, Washroom Equipment & Supplies, Paper Towels
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,59*
€ 22,53*
€ 4,00*
ab € 18,64*
€ 25,09*
€ 4,19*
ab € 17,71*
€ 25,09*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,96*
€ 29,40*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,54*
€ 36,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 26,54* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
652000
ab € 71,91*
Zubehör
Tork
652008
ab € 67,45*
Zubehör
Tork
653008
ab € 65,43*
Zubehör
Tork
652108
ab € 62,25*
Zubehör
Tork
207210
ab € 33,17*
Zubehör
Tork
653000
ab € 66,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.