Gurtpfosten mit Rollgurt 3 Meter lang Modernes Personenleitsystem zur Kanalisierung und Absperrung von Durchgängen. Der ausziehbare Absperrgurt kann an einer Wandhalterung oder einem systemkompatib...
Gurtpfosten aus Aluminium, Bandauszug 2300 mm, Pfostenfarbe Gelb, 1 Gurtband. Für innen und außen. Witterungs- und korrosionsbeständig. Schnell und flexibel einsetzbar. 4-Wege-System mit Fliehkraft...
Blinklicht für RS-GUIDESYSTEMS Absperrpfosten Dual, V2A, Indoor und Outdoor,50mm Blinklicht für RS-GUIDESYSTEMS Absperrpfosten, mit spezieller Aufsteckhalterung für Absperrpfosten Dual, V2A, Indoor...
Gurtpfosten aus Aluminium, Bandauszug 2300 mm, Pfostenfarbe Gelb, 2 Gurtbänder. Für innen und außen. Witterungs- und korrosionsbeständig. Schnell und flexibel einsetzbar. 4-Wege-System mit Fliehkra...
VISO RS160BK Gurtpfosten (Ø x H) 80 mm x 1060 mm Gurtpfosten ▪ Schwarzer Informationsposten Höhe 1,60 m mit beschwertem Basis ▪ Innen-/Außenanwendung ▪ Erlaubt die Aufnahme von Gurten und die Schaf...
robustes System, mit dem sich mögliche Gefahrenbereiche oder Sperrflächen effektiv, schnell und weiträumig absichern lassen · Pfosten aus Aluminium und Gurtkassette aus Edelstahl mit Reflex-Folie i...
Der Absperrpfosten GLA 24 ist anstatt von einem üblichen Bodenteller mit einem Erdspiess und einem vier Meter langen Gurt ausgestattet. Da auf durchlässigem oder weichem Untergrund die Absperrpfost...
K.57 Transportwagen-Set mit Gurtpfosten Kunststoff,gelb,Gurt gelb/schwarz,Caddie K.57 Transportwagen-Set mit Gurtpfosten aus Kunststoff, beinhaltet beinhaltet 1 x Kettenpfosten-Wagen Caddie, für bi...
Die gelben TopGurtSystem Absperrpfosten aus Aluminium verfügen über einen 2,6 m langen, gelb/schwarz schraffierten Gurt, sind mit vielen Marken kompatibel und eignen sich für Absperrungen im Innen-...
Dualer Gurt-Absperrpfosten GLA 89 mit 2 ausziehbaren 4-Wege-Gurtkassetten Pfosten: Stahl, schwarz Höhe: ca. 1000 mm Gurt: 9 m gelb/schwarz schraffiert Gurt ca. 50 mm breit Fußplatte: Guss mit schwa...
Gurt-Warnständer, mit ausziehbarem Gewebeband, Höhe 985 mm, Pfosten gelb, VE 2 Stück. Befüllbarer Kunststoff-Fuß für noch mehr Stabilität. Schnell und flexibel einsetzbar - mit hoher Signalwirkung....
Fahrbarer Gurtständer für den Innen- und Außenbereich geeignet mit 2 Gurt(en) Gurtlänge 22 m Pfosten Höhe 1006 mm Gurt in gelb/schwarz Pfosten aus Aluminium Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist de...