Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISO RS160BK 3 Gurtabsperrpfosten (Ø x H) 80 mm x 1060 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2360753-BP
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     RS160BK
EAN/GTIN:
     3321360027580
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
VISO RS160BK Gurtpfosten (Ø x H) 80 mm x 1060 mm

Gurtpfosten

▪ Schwarzer Informationsposten Höhe 1,60 m mit beschwertem Basis
▪ Innen-/Außenanwendung
▪ Erlaubt die Aufnahme von Gurten und die Schaffung eines Leitweges für Publikum
▪ Kompatibel mit verschiedenen Unterbauten: mit Ballast / fest / mit Rädern
▪ Farbe Epoxy ▪ Optionen: Kunststoff/Aluminium-Platte

Technische Daten:
Gewicht: 12.2 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Aluminium · Produktabmessung, Höhe: 1060 mm · Produktabmessung, Ø: 80 mm · Typ: 3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 80 mm x 1060 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
80 mm
Produktabmessung, Höhe:
1060 mm
Marke:
VISO
Farbe:
schwarz
Material (Details):
Aluminium
Typ:
3
Gewicht:
12.2 kg
Produkt-Art:
Gurtabsperrpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 201,63*
€ 252,26*
Frei Haus
ab € 231,64*
€ 294,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,26*
€ 300,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,14*
€ 290,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,15*
€ 260,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,26*
€ 251,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,63*
€ 239,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Viso
RSA3PN
ab € 66,78*
Sonstiges
Viso
RSA4PN
ab € 38,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.