Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set Absperrständer „VKF-Nirosta“ | schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2er Set Absperrständer „VKF-Nirosta“ | schwarz
2er Set Absperrständer „VKF-Nirosta“ | schwarz
Artikel-Nr.:
     6676-80.1210.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432257845
EAN/GTIN:
     4011432257845
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Material: Edelstahl; Pfostenfarbe: schwarz; Gurtfarbe: schwarz; Gurtauszug: 2.000 mm; Fußdurchmesser: 330 mm; Durchmesser des Pfostens: 65 mm; Höhe: 930 mm; Gewicht: ca. 8 kg; Ausstattung: 2 Pfosten.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Pfostenfarbe:
schwarz
Gurtfarbe:
schwarz
Gurtauszug:
2.000 mm
Fußdurchmesser:
330 mm
Durchmesser des Pfostens:
65 mm
Höhe:
930 mm
Gewicht:
ca. 8 kg
Ausstattung:
2 Pfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,28*
€ 166,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,76*
€ 165,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,81*
€ 158,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,33*
€ 151,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,95*
€ 132,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432201886
ab € 110,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.