Durchmesser: 350 mm Material: Kunststoff, rund Gewicht: 0,1 kg Mindestbestellmenge: 10 Stück | individuell bedruckbar einfache Anbringung durch Auflegen Möglichkeit der dezenten Werbung, dennoch im...
Die roten TopGurtSystem Absperrpfosten aus Aluminium verfügen über einen 2,6 m langen, rot/weiß schraffierten Gurt, sind mit vielen Marken kompatibel und eignen sich für Absperrungen im Innen- und ...
Gurtabsperrung für innen, Bandauszug max. 9000 mm, gelb / schwarz. Extralang, für innen. Durch flexible Magnet-, Seil- oder Klemmhalterung (Zubehör) in nahezu jeder Umgebung zu verwenden. Gute Sich...
Personenleitsystem Allround, Pfosten schwarz, Gurt schwarz, Gurtlänge 3,00 m optische gefällige und dekorative Personenführung und Absperrung jeder Pfosten ist frei platzierbar und verfügt über 3 w...
Gurtpfosten Allroundline ALA 100 Edelstahl-Absperrpfosten mit verschiedenen Gurtfarben Ausgewählte Version: 04 - rot/weiß Edelstahl-Gurtpfosten Allroundline ALA 100 Der massive Edelstahl-Absperrpfo...
VISO RS410JABK Gurtpfosten Gurtpfosten Gerlber Pfosten Schwarzes Band ▪ Einziehbarer Gurtpfosten ▪ Gurt mit Bremse ▪ Der Kopf kann bis zu 6 Bänder aus verschiedenen Richtungen aufnehmen ▪ Möglichke...
Der Absperrpfosten GLA45 hat eine Leerkassette und wird ohne Gurt geliefert. Insgesamt ist der Absperrpfosten GLA45 955 mm hoch. Dieser Absperrpfosten GLA45 wird ohne Gurtband geliefert, sodass er ...
∙ Nur für den Innenbereich geeignet ∙ Preisgünstige Alternative aus Kunststoff mit gusseisernem Gewicht, durch eine schwarze, stoßfeste Kunststoffabdeckhaube geschützt ∙ 4-Wege System mit 3 Gurtans...
Die roten TopGurtSystem Absperrpfosten aus Kunststoff verfügen über einen 4 m langen, rot/weiß schraffierten Gurt, sind mit vielen Marken kompatibel und eignen sich für Absperrungen im Innen- und A...