Flexible Absperrung für ein Personen-/Wegeleitsystem. Stabile Ausführung aus Metall, standsicher durch schweren Sockel mit innenliegendem Gusseisen-Gewicht. 4-Wege-Gurtkassette mit 3-fach Gurtaufna...
Gurtpfosten Allroundline ALA 100 Edelstahl-Absperrpfosten mit verschiedenen Gurtfarben Ausgewählte Version: 03 - schwarz Edelstahl-Gurtpfosten Allroundline ALA 100 Der massive Edelstahl-Absperrpfos...
Gurtpfosten aus Aluminium, Bandauszug 2300 mm, Pfostenfarbe Rot, 1 Gurtband. Für innen und außen. Witterungs- und korrosionsbeständig. Schnell und flexibel einsetzbar. 4-Wege-System mit Fliehkraftb...
Blinklicht für RS-GUIDESYSTEMS Absperrpfosten REFLECTOund indoor, Halterung, 9m Blinklicht für RS-GUIDESYSTEMS Absperrpfosten REFLECTO und Indoor in Gurtlänge 9 m mit spezieller Aufsteckhalterung, ...
Gurtpfosten aus Aluminium, Bandauszug 2300 mm, Pfostenfarbe Rot, 2 Gurtbänder. Für innen und außen. Witterungs- und korrosionsbeständig. Schnell und flexibel einsetzbar. 4-Wege-System mit Fliehkraf...
VISO RS160SR Gurtpfosten (Ø x H) 80 mm x 1038 mm Gurtpfosten ▪ Einziehbarer Gurtpfosten ▪ Gurt mit Bremse ▪ Der Kopf kann bis zu 6 Bänder aus verschiedenen Richtungen aufnehmen ▪ Möglichkeit zur in...
robustes System, mit dem sich mögliche Gefahrenbereiche oder Sperrflächen effektiv, schnell und weiträumig absichern lassen · Pfosten aus Aluminium und Gurtkassette aus Edelstahl mit Reflex-Folie i...
Der Absperrpfosten GLA 24 ist anstatt von einem üblichen Bodenteller mit einem Erdspiess und einem vier Meter langen Gurt ausgestattet. Da auf durchlässigem oder weichem Untergrund die Absperrpfost...
Flexible Absperrung für ein Personen-/Wegeleitsystem. Stabile Ausführung aus Metall, standsicher durch schweren Sockel mit innenliegendem Gusseisen-Gewicht. 4-Wege-Gurtkassette mit 3-fach Gurtaufna...
Gesamthöhe Skipper + Pfosten: 1120 mm Lieferumfang: 1 x Absperrsystem -Skipper- Gehäusefarbe: orange Gurtlänge: 9 m Gurtbreite: 48 mm Höhe: 240 mm Breite: 145 mm Leitkegelöffnung: 90 mm Gewicht: 80...
Die roten TopGurtSystem Absperrpfosten aus Aluminium verfügen über einen 2,6 m langen, rot/weiß schraffierten Gurt, sind mit vielen Marken kompatibel und eignen sich für Absperrungen im Innen- und ...
Dualer Gurt-Absperrpfosten GLA 89 mit 2 ausziehbaren 4-Wege-Gurtkassetten Pfosten: Stahl, schwarz Höhe: ca. 1000 mm Gurt: 9 m rot/weiß schraffiert Gurt ca. 50 mm breit Fußplatte: Guss mit schwarzer...