Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dualer Gurt-Absperrpfosten GLA 89 schwarz, Stahl, 1000 mm Höhe, Gurt 9 m g/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104252
104252
Artikel-Nr.:
     164-104252
Hersteller:
     RS
Herst.-Nr.:
     GLA89-J-17
EAN/GTIN:
     4251021124343
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Dualer Gurt-Absperrpfosten GLA 89
mit 2 ausziehbaren 4-Wege-Gurtkassetten
Pfosten: Stahl, schwarz
Höhe: ca. 1000 mm
Gurt: 9 m gelb/schwarz schraffiert
Gurt ca. 50 mm breit
Fußplatte: Guss mit schwarzer Kunststoffabdeckung
Ø ca. 350 mm, Höhe: ca. 20 mm
Bestellhinweis:
Ein meist unverzichtbares Zubehör für den
sogenannten "letzten Pfosten" oder aber auch
das Gegenstück der Wandkassette ist der
Wandclip mit der Best.-Nr. 54353 oder 54374.
Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Stahl
Höhe:
1000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 264,06*
€ 322,56*
Frei Haus
ab € 329,22*
€ 397,88*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 393,01*
€ 472,46*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,46*
€ 562,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,41*
€ 552,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,16*
€ 519,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,27*
€ 504,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,01*
€ 467,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS
GLA89-J-13
ab € 255,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.