Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbarer Gurtständer,m. 2 Gurt(en),Gurt L 22m,Pfosten H 1006mm,Gurt gelb/schwarz,Pfosten Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526810
526810
526810
Artikel-Nr.:
     711-526810
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     61-AZQ-C11
EAN/GTIN:
     4045806059308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Fahrbarer Gurtständer
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • mit 2 Gurt(en)
  • Gurtlänge 22 m
  • Pfosten Höhe 1006 mm
  • Gurt in gelb/schwarz
  • Pfosten aus Aluminium

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Gurt, Sperrpfosten, Gurt-Ständer, Absperrpfosten, Gurt-Warnständer, Mobile Absperrung, Verkehrssicherung, Absperrgurt, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Gurtsystem
Leitsystemtyp:
Fahrbarer Gurtständer
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Höhe:
1006 mm
Gurte Anzahl:
2 Stück
Gurtlänge:
22 m
Material Pfosten:
Aluminium
Farbe Gurt:
gelb/schwarz
Gewicht:
53 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten schwarz/gelb, gurtabsperrpfosten, via guide gurtpfosten, Gurt, Sperrpfosten, Gurt-Ständer, Absperrpfosten, Gurt-Warnständer, Mobile Absperrung, Verkehrssicherung, Absperrgurt, Begrenzungspfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.890,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.095,32*
€ 2.493,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.066,52*
€ 2.459,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.974,26*
€ 2.349,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.924,18*
€ 2.289,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.890,04*
€ 2.249,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.