Mit richtungsweisenden uvex 1 G2 ist die Zukunft energiegeladen. Die neuartige Polyurethan-Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj gibt die Auftrittsenergie über die gesamte Sohle an den Träger zurück und...
bama Einziehsocken, ideal für Gummistiefel, blau, Größe 40/41 bama Einziehsocken, zum Unterziehen in Schaftstiefeln und Gummistiefeln, bieten Feuchtigkeits- und Kälteschutz, eine weiche Zwischenlag...
Produktbeschreibung: aus PVC 32 cm Schafthöhe wasserdicht Winterfutter aus Synthetik-Pelz ausgezeichnete Isolierung gegen Kälte (Eigentest bis -17°C) wasserdichter Schnürbund Schaft oliv farbig abg...
Albatros PROTECTOR PLUS S5 SRC - 590250700000048 Der Name unseres S5 SRA Sicherheitsstiefels PROTECTOR ist Programm: Dieser Artikel ist optimal für den Arbeitsschutz geeignet! Ausgestattet mit eine...
Elektriker-Stiefel, hochwertige Sicherheitsstiefel aus PVC-Nitril-Gemisch, geprüft EN 345.SB. EN 50321.1999 Class 0- Kniehohes Modell ja - Mit Stahlkappe nein
COFRA Sicherheitsgummistiefel gelb New Castor S5 CI SRC Gr. 46 Produktinformationen "PU-Stiefel NEW CASTOR S5 CI SRC COFRA" NORM: EN ISO 20345:2011 INNENFUTTER: abriebfester Polyester SCHAFT: COLD ...
WHITEMASTER, PVC - Steifel, Eurofort Diese bewährten PVC-Stiefel zeichnen sich aus durch: EN 345 S4 hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen Stahlkappe antistatische, öl-, säure-, benzin- ...
Mit richtungsweisenden uvex 1 G2 ist die Zukunft energiegeladen. Die neuartige Polyurethan-Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj gibt die Auftrittsenergie über die gesamte Sohle an den Träger zurück und...
bama Einziehsocken, ideal für Gummistiefel, blau, Größe 46/47 bama Einziehsocken, zum Unterziehen in Schaftstiefeln und Gummistiefeln, bieten Feuchtigkeits- und Kälteschutz, eine weiche Zwischenlag...