| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7433000239 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PVC-Sicherheitsstiefel S5Hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen. Verstärkungsrippen auf dem Schaft. Reflexpunkt an der Ferse.Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Größe: | 39 | Norm: | EN ISO 20345 S5 | Größen: | 36 - 50 | Obermaterial: | PVC | Sohlenprofil: | Stollensohle | Schutzkappe: | Stahlkappe | Laufsohlen- eigenschaften: | Antistatisch, öl-, benzinbeständig | Durchtrittschutz: | Stahlzwischensohle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, gummistiefel s5 39, agrar-sicherheitsstiefel 39, gummistiefel s5, B3-Stiefel, B3-Stiefel schwarz Gr. 39 EN 345 S5 gefüttert antistat., SSS-39 |
| | |
| |