Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBOL Gummistiefel Basic aus PVC Farbe schwarz 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu GEBOL Gummistiefel Basic aus PVC Farbe schwarz 41
Produktbild zu GEBOL Gummistiefel Basic aus PVC Farbe schwarz 41
Symbol zu GEBOL Gummistiefel Basic aus PVC Farbe schwarz 41
LOGO zu GEBOL Gummistiefel Basic aus PVC Farbe schwarz 41
Artikel-Nr.:
     3145-101172813
Hersteller:
     Gebol
Herst.-Nr.:
     902141
EAN/GTIN:
     9002701921418
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
GEBOL Gummistiefel Basic aus PVC Farbe schwarz 41

Gummistiefel aus PVC mit rutschfester Profilsohle, 100% wasserdicht. Schafthöhe 38 cm.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Gummistiefel
Sohle:
rutschfeste Profilsohle
Farbe:
schwarz
Material:
PVC
Marke:
Gebol
Größe:
41
Type:
Basic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,03*
€ 20,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,63*
€ 19,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,68*
€ 18,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,11*
€ 17,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,62*
€ 17,40
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,65*
€ 13,86
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.