Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel PU, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-tp.1095000043
Hersteller:
     tprosafe
Herst.-Nr.:
     tp.1095000043
EAN/GTIN:
     4025888251593
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Kurzbeschreibung Grün Vorteile • Moderne, ergonomische Schaftform • Besonders wärmeisolierend durch geschäumtes Polyurethan • Ausziehhilfe im Fersenbereich • Besonders rutschhemmende Sohle • Gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Dünger, Öl, Fette, Desinfektionsmittel, Lösemittel und Blut • Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle • Antistatisch • Besonders geeignet für Landwirtschaft-, Garten- und Landschaftsbau Norm • S5 • SRC • CI Merkmale • Ausführung: Stiefel • Farbe: grün • Größe: 43 • Material: PU • Schutzklasse: S5 • Zehenkappe: Stahl
Weitere Informationen:
Material:
PU
Ausführung:
Stiefel
Schutzklasse:
S5
Farbe:
grün
Größe:
43
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,70*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,99*
€ 118,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,71*
€ 117,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,69*
€ 112,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,35*
€ 107,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,70*
€ 92,46
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.