Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLACK-SAFETY S5 PVC-Stiefel, Größe 41 245494-YY


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-245494-YY
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     2491-41
EAN/GTIN:
     4005781249118
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
BLACK-SAFETY S5 PVC-Stiefel, Größe 41 mit Stahlkappe und korrosionsfreier Stahlzwischensohle antistatische, bedingt öl-, benzin-, fett- und säurebeständige, grobe Stollensohle Verstärkungsrippen auf dem Schaft für niedrige Temperaturen geeignet 38 cm hoch
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
240.00 mm
WIDTH GRO:
350.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
2.600000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
2
€ 4,99*
ab € 14,44*
€ 23,53*
Lager 4445
75
1
€ 7,90*
ab € 26,95*
€ 36,92*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 36,92*
€ 43,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 36,34*
€ 43,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 34,43*
€ 40,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,21*
€ 39,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,03*
€ 38,12
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,95*
€ 32,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.