Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACIFORT Stiefel S5 SRA, schwarz, 1 Paar, Größe 41.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ACIFORT Stiefel S5 SRA
ACIFORT Stiefel S5 SRA
Artikel-Nr.:
     103-667674
Hersteller:
     Schloemer
Herst.-Nr.:
     64005-0301-041
EAN/GTIN:
     8713197013969
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
ACIFORT Stiefel S5 SRA, schwarz, 1 Paar, Größe 41.

Ölbeständig, ausgezeichnete Griffigkeit durch SRA-zertifizierte Außensohle. Sehr haltbarer, verschleiß- und reißfester Schaft. Zusätzlicher Knöchelschutz für optimalen Schutz.

PVC/Naturkautschuk-Stiefel nach ISO EN 20345:2011 S5, Stahlkappe/Stahlsohle, ölbeständige Sohle, antistatisch, energieabsorbierend, beständig gegen Säuren, Laugen, Öle und Fette, verschiedene Chemikalien.
Weitere Informationen:
Obermaterial:
PVC, Naturkautschuk
Größe:
41
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011
Eigenschaft:
antistatisch
Produkttyp:
Sicherheitsstiefel
Schutzklasse:
S5
Rutschhemmungsklasse:
SRA
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, baustiefel s5 schwarz 41, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.41, DUNLOP, 667674 49, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzkleidungen, Arbeitssicherheit, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schuh, Schuhe, Schutz, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Schutzkleidungen, Schutzschuhe, Sicherheitskleidung, Sicherheitskleidungen, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,91*
€ 58,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 48,13*
€ 57,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 46,06*
€ 54,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 44,45*
€ 52,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,53*
€ 50,61
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,07*
€ 42,92
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.