Abfallbehälter, mit Transporttrolley und Pushdeckel, 5 schwenkbare Rollen ohne Feststeller. Material: Polypropylen. Inhalt in Durchmesser: 41 cm. Maße: Höhe: 920 mm
Abfallbehälter Für den Innenbereich geeignet Inhalt 110 l Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 390 x 390 mm Zum Aufstellen auf dem Boden Mit Push-Klappe - die Öffnung erfolgt manuell Einfache Entleerung üb...
Mülltonne für hohe Beanspruchung, verbesserte Ausführung Schlagfester Kunststoff mit bedingter chemischer Beständigkeit gegen Säuren und Laugen Physiologisch unbedenklich und lebensmittelecht. Temp...
Abfalltonne mit Deckel, Volumen 70 l, mit Pedal, schwarz. Mit Pedal zum Öffnen des Deckels. Abfalltonne im Retrodesign. Aus 0,7 mm Stahlblech. Nicht für Flüssigkeiten geeignet.
Großmülltonne aus Kunststoff, 360 l • Material: HDPE • Hitze-, frost- und chemikalienbeständig • Großes Aufnahmevolumen bei geringem Eigengewicht • UV-stabilisiert • Hergestellt gemäß DIN EN 840-1 ...
ESD-Mülltonne, C-223-33680, BJZ Bei der Entwicklung der Mülltonne wurde auf eine leichte Handhabung sowie langlebige Mechanik geachtet. Als Besonderheit hat die Mülltonne einen Kugelboden. Hierdurc...
Abfallbehälter auf Rollen aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert, vier festgeschweißte, gummibereifte Räder (Ø 75 mm) Durchmesser: 40 cm, Gesamthöhe: 49,5 cm, Behälterhöhe: 40 cm, Volumen: 50 l ...
Abfallbehälter Boden nicht brandgeschützt Inhalt 1 x 120 l Höhe x Breite x Tiefe 890 x 560 x 480 mm Für den Innen- und Außenbereich geeignet Mit Scharnierdeckel - die Öffnung erfolgt rückenschonend...
Rolleimer 100 L mit Rädern und farbcodiertem Klappdeckel Kunststoffkonstruktion - kein Verbeulen, Rosten oder Abplatzen von Farbe. Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Lösungsmittel. Farb...
Mülltonnen-Lufterfrischer, 3 Stück Das Lufterfrischer-Set besteht aus drei verschiedenen Düften, wie Zitrone, Limette und Apfel und sorgt somit für angenehme Gerüche in der Umgebung. Die Halterung ...