Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großmülltonne WAVE 80-l Kst. grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großmülltonne WAVE 80-l Kst. grau
Großmülltonne WAVE 80-l Kst. grau
Artikel-Nr.:
     214B-7830106210
Hersteller:
     OPV
Herst.-Nr.:
     4053569735186
EAN/GTIN:
     4053569735186
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Großmülltonne WAVE, 80 Liter • Material: aus HDPE gefertigt • Hitze-, frost- und chemikalienbeständig • UV-stabilisiert • Hergestellt gemäß DIN EN 840-1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
6,74 kg
Farbe:
grau
Herstellerartikelnummer:
1150797
Herstellername:
SSI Schäfer Fritz Schäfer GmbH
Maße B x T x H:
482 x 552 x 933 mm
Fassungsvermögen:
80 l
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfalltonnen kunststoff, abfalltonne, mülltonne 80 l, Kunststoff-Mülltonne, Tonne, 7830106210, 30106210
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
42
€ 35,99*
ab € 61,06*
€ 82,33*
€ 75,00*
ab € 61,19*
€ 82,50*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,82*
€ 90,14*
2 Tage
48
€ 5,90*
ab € 66,93*
€ 90,29*
Lager 214
49
Frei Haus
ab € 125,70*
€ 169,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,42*
€ 201,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,25*
€ 197,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,26*
€ 191,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,47*
€ 176,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 147,28*
€ 175,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,70*
€ 149,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.