System-Mülltonne aus Stahlblech, Volumen 110 l, HxØ 930 x 435 mm, feuerverzinkt. Mülleimer gefertigt gemäß DIN 6628 / 6629*. Robuste, langlebige und hochbeständige Behälter. Aus feuerverzinktem Sta...
Wertstofftonne Boden Inhalt 1 x 100 l Höhe x Breite x Tiefe 850 x 510 x 530 mm Für den Innenbereich geeignet mit Klappdeckel komplett abnehmbar Einfache Entleerung über Deckel Korpus aus Polypropyl...
Großmülltonne aus Kunststoff, 360 l • Material: HDPE • Hitze-, frost- und chemikalienbeständig • Großes Aufnahmevolumen bei geringem Eigengewicht • UV-stabilisiert • Hergestellt gemäß DIN EN 840-1 ...
Leitfähige Chip-Behälter Typ Chipcont. Robust, stapelbar, mit beidseitigen Schnappverschlüssen, für den Versand und eine sichere Lagerung von hochempfindlichen elektronischen Bauteilen, aus elektri...
Bequemer Transport von Materialien, Abfall und Sperrmüll. Die BRUTE® Rollcontainer von Rubbermaid Commercial sind ideal für das Sammeln, Bündeln und Transportieren von Betriebsabfällen. Die gewerbl...
Die Büroabfallbehälter von Rubbermaid Commercial sind platzsparend, wirtschaftlich und eine einfache und effektive Möglichkeit zur Mülltrennung im Büro. Durch seine Vollkunststoffbauweise gibt es k...
WEEE/CE/RoHS Aufkleber in Größe 36 x 13 mm - Ideal zur Kennzeichnung von bestimmten gefährlichen Stoffen in elektrischen oder elektronischen Geräten gemäß chinesischem Standard Klebstoff: permanent...
Clinipack Container 3 Liter Eimer Sammelbehälter Clinipack Großmodell für alle Arten von Problemmüll; Sicherheitsbehälter für Lagerung und Vernichtung von kontaminationsgefährdeten Artikeln wie Spr...
Bio- und Mülltonnen Pulver, 500g Gegen Eiablagen von Fliegen und Madenbildung in der Mülltonne. - Name Hersteller: SBM Life Sience GmbH, - Name lt. Zulassung: Bio- und Mülltonnen Pulver, - Wirkstof...