Mülltonne mit Schwerkraftschloss, Volumen 80 l, BxHxT 448 x 932 x 514 mm, braun. Kein unberechtigtes Einwerfen von Müll oder Entnahme von Wertstoffen. Automatisches Öffnen des Behälters beim Entlee...
Mülltonne mit Schwerkraftschloss, Volumen 80 l, BxHxT 448 x 932 x 514 mm, rot. Kein unberechtigtes Einwerfen von Müll oder Entnahme von Wertstoffen. Automatisches Öffnen des Behälters beim Entleere...
Mülltonne nach DIN EN 840, Volumen 120 l, BxHxT 505 x 1005 x 555 mm, anthrazit, Deckel gelb. Robust, langlebig und geräuschreduziert durch Deckelrückschlagsdämpfung. Großes Aufnahmevolumen bei geri...
Mülltonne/Entsorgungsbehälter G®-DROP, Volumen 80 l, Aluminium mit Rädern, abschließbar. Je 1 Federfallgriff an beiden Seiten. Spurlose Polyurethanbereifung und Gleitlager. Stark reduzierte Verbrei...
System-Mülltonne aus Stahlblech, Volumen 110 l, HxØ 930 x 435 mm, feuerverzinkt. Mülleimer gefertigt gemäß DIN 6628 / 6629*. Robuste, langlebige und hochbeständige Behälter. Aus feuerverzinktem Sta...
Die Büroabfallbehälter von Rubbermaid Commercial sind platzsparend, wirtschaftlich und eine einfache und effektive Möglichkeit zur Mülltrennung im Büro. Durch seine Vollkunststoffbauweise gibt es k...
Großmülltonne aus Kunststoff, 360 l • Material: HDPE • Hitze-, frost- und chemikalienbeständig • Großes Aufnahmevolumen bei geringem Eigengewicht • UV-stabilisiert • Hergestellt gemäß DIN EN 840-1 ...
Bequemer Transport von Materialien, Abfall und Sperrmüll. Die BRUTE® Rollcontainer von Rubbermaid Commercial sind ideal für das Sammeln, Bündeln und Transportieren von Betriebsabfällen. Die gewerbl...
Clinipack Container 3 Liter Eimer Sammelbehälter Clinipack Großmodell für alle Arten von Problemmüll; Sicherheitsbehälter für Lagerung und Vernichtung von kontaminationsgefährdeten Artikeln wie Spr...
Leitfähige Chip-Behälter Typ Chipcont. Robust, stapelbar, mit beidseitigen Schnappverschlüssen, für den Versand und eine sichere Lagerung von hochempfindlichen elektronischen Bauteilen, aus elektri...
WEEE/CE/RoHS Aufkleber in Größe 36 x 13 mm - Ideal zur Kennzeichnung von bestimmten gefährlichen Stoffen in elektrischen oder elektronischen Geräten gemäß chinesischem Standard Klebstoff: permanent...