| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830106206 Herst.-Nr.: 81234 EAN/GTIN: 4332163176664 |
| |
|
| | |
| Großmülltonne aus Kunststoff, 360 l • Material: HDPE • Hitze-, frost- und chemikalienbeständig • Großes Aufnahmevolumen bei geringem Eigengewicht • UV-stabilisiert • Hergestellt gemäß DIN EN 840-1 • Mit RAL-Gütezeichen für hohe Qualität nach RAL-GZ 951/1 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 15,8 kg | Farbe: | blau | Herstellerartikelnummer: | 81234 | Herstellername: | SSI Schäfer Fritz Schäfer GmbH | Maße B x T x H: | 600 x 874 x 1100 mm | Fassungsvermögen: | 360 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfalltonnen kunststoff, abfalltonne, großmülltonne 360 liter, Ascheeimer, Abfallkübel, Müllkübel, Kehrichteimer, Abfalleimer, Mülleimer, Ascheneimer, 7830106206, 30106206 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,54* | € 100,44* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,26* | € 149,53* | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,54* | € 192,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|