Großmülltonne aus Kunststoff, 360 l • Material: HDPE • Hitze-, frost- und chemikalienbeständig • Großes Aufnahmevolumen bei geringem Eigengewicht • UV-stabilisiert • Hergestellt gemäß DIN EN 840-1 ...
ESD-Mülltonne, C-223-33680, BJZ Bei der Entwicklung der Mülltonne wurde auf eine leichte Handhabung sowie langlebige Mechanik geachtet. Als Besonderheit hat die Mülltonne einen Kugelboden. Hierdurc...
Kunststofftonne aus weißem hochdichtem Polyethylen, temperaturbeständig von -30°C bis 60°C, lebensmittelgeeignet, mit zwei Griffen, in- und aufeinander stapelbar Volumen: 75 l, Durchmesser innen: 4...
Abfallbehälter auf Rollen aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert, vier festgeschweißte, gummibereifte Räder (Ø 75 mm) Durchmesser: 40 cm, Gesamthöhe: 49,5 cm, Behälterhöhe: 40 cm, Volumen: 50 l ...
Rolleimer 100 L mit Rädern und farbcodiertem Klappdeckel Kunststoffkonstruktion - kein Verbeulen, Rosten oder Abplatzen von Farbe. Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Lösungsmittel. Farb...
Mülltonnen-Lufterfrischer, 3 Stück Das Lufterfrischer-Set besteht aus drei verschiedenen Düften, wie Zitrone, Limette und Apfel und sorgt somit für angenehme Gerüche in der Umgebung. Die Halterung ...
Die Mülltonne zum Sortieren von Lebensmitteln alitri dient zum Sortieren der selektiven Restaurierung. Es ist perfekt für das Catering außerhalb des Hauses sowie für das Catering im öffentlichen Be...
Außen-Abfallbehälter, feuerverzinkt, Volumen 70 l, mit Ascher, HxBxT 1000 x 475 x 340 mm. Vandalismus hemmend. Ergonomische Entnahme des Einsatzbehälters. Stabile Guss-Scharniere halten die Tür am ...
Kunststofftonne aus weißem hochdichtem Polyethylen, temperaturbeständig von -30°C bis 60°C, lebensmittelgeeignet, mit zwei Griffen, in- und aufeinander stapelbar Volumen: 100 l, Durchmesser innen: ...