Robuster Abfallbehälter mit großer Kapazität für den Außen- bereich aus hochwertigem verzinktem Stahl und Edelstahl. Auf der Vorderseite mit einer großen runden Einwurföffnung versehen, die die Abf...
Abfallbehälter im Außenbereich, Volumen 45 l, BxHxT 425 x 590 x 330 mm, anthrazit. Hochwertiger Ascher mit Chromeinwurföffnung. Bodenklappe durch innenliegendes Dreikantschloss gesichert. Mit geloc...
Großmülltonne aus Kunststoff, 360 l • Material: HDPE • Hitze-, frost- und chemikalienbeständig • Großes Aufnahmevolumen bei geringem Eigengewicht • UV-stabilisiert • Hergestellt gemäß DIN EN 840-1 ...
Leitfähige Chip-Behälter Typ Chipcont. Robust, stapelbar, mit beidseitigen Schnappverschlüssen, für den Versand und eine sichere Lagerung von hochempfindlichen elektronischen Bauteilen, aus elektri...
- Müllgroßbehälter mit scharnierendem Flachdeckel gemäß EN 840 - Farbe: braun - Abm.: B 505 x T 555 x H 1005 mm - Gewicht: 10,5 kg - Kapazität: 120 Ltr
Mülltonne für hohe Beanspruchung, verbesserte Ausführung Schlagfester Kunststoff mit bedingter chemischer Beständigkeit gegen Säuren und Laugen Physiologisch unbedenklich und lebensmittelecht. Temp...
Müllbehälter verzinkt, HxBxT 1450 x 1365 x 1060 mm | TP1748 Müllbehälter HxBxT 1450 x 1365 x 1060 mm Füllmenge 1100 Liter Füllgewicht 450 kg Material Stahlblech Verzinkte Ausführung Wasserablauf mi...
Klemmbügel Für Abfalltonne Länge x Tiefe 700 x 1000 mm Zum Aufdübeln mit Bodenplatte Aus Stahl feuerverzinkt Suchbegriffe: street furniture, Mülltonnen-Einstellbox, Mülltonnen-Box, Klemmbügel, Halt...